Opis:
Komfortna različica za prilagodljivo uporabo z visoko stopnjo varnosti zaradi tehnologije Safer Step in prijetnega oprijema.
Stopnica s tehnologijo ZARGES Safer Step, globoka 80 mm.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Tečaji so izdelani iz tlačno litega aluminija.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.
Največje delovne višine zaradi 280 mm visokega odriva.
Lastnosti:
Delovna višina 2,3 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 4,6 kg
Talna površina 0,8 m × 0,44 m
Dolžina lestve 0,88 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število korakov 2 × 3
Število korakov 3
Globina stopnice 80 mm
Višina vertikalne lestve 0,8 m
Spodnja, zunanja širina 0,44 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.