Obrezovalno kolo 250x12x51 mm C120H5AV18

Št. art.: 413027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 413027
EAN/GTIN 9003174130277
Številka proizvajalca 413027
L-število L50140 1386

Opis

Opis:

Ti prelivni diski se uporabljajo za obdelavo vseh vrst diamantnih in CBN brusnih plošč, ne glede na njihove sisteme vezave. Občutljive premaze lahko oblečete tudi z nizkim tlakom brušenja. Upoštevajte, da galvansko prevlečene plošče niso primerne za povoj. Diski iz silicijevega karbida so na voljo v premerih od 200 do 250 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 120
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: C 120 H5A V18
  • dimenzija (D x G x v): 250 x 12 x 51 mm
  • Premer: 250 mm
  • Debelina: 12 mm
  • Izvrtina: 51 mm

Prednosti:

  • Nežen postopek oblačenja
  • Nizek tlak brušenja

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh vrst diamantnih in CBN brusnih plošč, ne glede na njihove sisteme vezave

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico