Rezalnik kablov bakra / aluminija 10 mm

Št. art.: 412B.10
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412B.10
EAN/GTIN 3148511754511
Številka proizvajalca 412B.10
L-število L60130 5468

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: močna zmogljivost rezanja, brez deformacije električnih kablov
  • varnostni postanek

Lastnosti:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 21
  • d [mm]: 10
  • d min. - max. [mm]: 53 - 190
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0.225

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico