Everest EFA 2E - Razširitvena lestev iz GRP 2x12

Št. art.: 41292
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41292
EAN/GTIN 4003866412921
Številka proizvajalca 41292
L-število L90010 697

Opis

Opis:

Plastična lestev za velike višine za uporabo v električnih in kemičnih okoljih.
Vodila in stopnice (30 mm x 30 mm) iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, za posebno visoko kemično odpornost.
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Izpolnjuje visokonapetostni preskus za vodnike iz izolacijskega materiala v skladu z DIN EN 61478 ali VDE 0682, oddelek 6.5, kategorija 1/30 KV.
Primerno za delo pod napetostjo (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Zunanja širina spodnje lestve: 430 mm.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

Delovna višina 6,75 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1 m
Teža 23,3 kg
Dolžina zložene lestve 3,51 m
Material GRP
Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
Število stopnic 12
Število poganjkov 2 × 12
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 420 mm
Zunanja širina spodnje lestve 420 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico