Opis:
Plastična lestev za velike višine za uporabo v električnih in kemičnih okoljih.
Vodila in stopnice (30 mm x 30 mm) iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, za posebno visoko kemično odpornost.
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Oba dela lestve se lahko uporabljata tudi ločeno kot posamezna lestev.
Izpolnjuje visokonapetostni preskus za vodnike iz izolacijskega materiala v skladu z DIN EN 61478 ali VDE 0682, oddelek 6.5, kategorija 1/30 KV.
Primerno za delo pod napetostjo (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Zunanja širina spodnje lestve: 430 mm.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Lastnosti:
Delovna višina 4,95 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 0,8 m
Teža 14,3 kg
Dolžina zložene lestve 2,44 m
Material GRP
Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
Število poganjkov 2 × 8
Število poganjkov 8
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 420 mm
Zunanja širina spodnje lestve 420 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.