Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom, vklj. z garnituro pribora, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412840 150
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,70 € /kos.
  • 9,85 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,3
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm/cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,02 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,3
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 54
Dolžina konic 40 mm
Višina številk LCD prikazovalnika 11,5 mm
Merilno orodje digitalno
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljeno
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412840 150
EAN/GTIN 4062406127367
Številka proizvajalca 412840 150
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično merilo z obsežnim priborom – omogoča merjenje zarez, utorov in razmakov med izvrtinami.
  • Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številk 11,5 mm.
  • Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije.
  • Ergonomično ohišje s komponento Haptoprene za dober oprijem.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

1× digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom art. 412680 vel. 150.
2 para nosilcev merilnih nastavkov, kratkih in dolgih,
3 pari merilnih nastavkov z merilno ploščico ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm,
2 para merilnih nastavkov z merilnim konusom ⌀ 9 mm, 60° in ⌀ 12 mm, 60°,
1 par merilnih nastavkov z merilnim valjem ⌀ 1,5 × 9 mm,
1× vzmetni sistem za konstantno merilno silo,
1× kotni ključ,
1× mostič za merjenje globine 75 mm.
Vključno s stabilno škatlo iz umetne mase.
Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Rezervni del:

Kapica za podatkovni izhod art. 412237 vel. D, držalo baterij art. 412237 vel. B.