Analogno pomično merilo iz umetne mase CaliMax® 150A

Št. art.: 412832 150A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 0 mm - 150 mm
    Odčitavanje 0,1 mm
    Odčitavanje 0,0156 col
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Točnost 0,1 mm
    Z globinskim omejevalnikom da
    Dolžina konic 40 mm
    Merilno orodje analogni
    Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 412832 150A
    EAN/GTIN 2050002053816

    Opis

    Izvedba:

    Nekovinski visokotehnološki material s 50-odstotnim deležem steklenih vlaken.
    Merilno območje 0 – 150 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico