Digitalno pomično merilo ABS, Merilno območje: 150HMmm

Št. art.: 412821 150HM
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 9,85 € /kos.
  • 17,70 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,3
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,3
Dolžina konic 40 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Avtomatski izklop Da
Merilno orodje digitalno
Material Plemenito jeklo, INOX
Material ohišja Kovina
vse dele kaljene
Merilna površina Karbidna trdina
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412821 150HM
EAN/GTIN 4045197770240
Številka proizvajalca 412821 150HM
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepane.
Digitalno pomično merilo z absolutnim merilom, nastavljanje ničle ni potrebno. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi in se ponovno vklopi s preprostim pomikom.
  • Zelo velika točnost zaradi steklenega merila.
  • Elektronika je ločena od ohišja in vgrajena neposredno na drsni element. Merilna sila se prenese neposredno na merilni krak. Tako je pomično merilo manj podvrženo napakam in zagotavlja daljšo življenjsko dobo.
  • Z robustnim kovinskim ohišjem.

Z merilnimi površinami iz karbidne trdine tako na merilnih kljunih kot tudi na merilnih konicah.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo št. izd. 081560 vel. CR2032.