1/2″ Impact nasadni ključ za odvijanje matic, dolgo 19 mm

Št. art.: 4128-120 19mm
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4128-120 19mm
EAN/GTIN 4991644083077
Številka proizvajalca 4128-120 19mm
L-število L60050 10296

Opis

Opis:

Dolžina: 120 mm
Dimenzija D2: 30 mm
D1: 28,4 mm
Dolžina: 16 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 19 mm
NUTTWISTER
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico