{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 700 mm | |
Nonij | 1/20 | |
Točnost | 0,09 mm | |
Dolžina konic | 90 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 10 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
vse dele | kaljeno | |
Masa | 0,7 kg | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 412770 700 | |
EAN/GTIN | 4067263118961 | |
Številka proizvajalca | 412770 700 |