Digitalno pomično merilo TESA TWIN-CAL, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412766 150
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,70 € /kos.
  • 9,85 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,3
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,3
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic; TESA Link Connector TLC
Dolžina konic 40 mm
Višina številk LCD prikazovalnika 11 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Preklop v pripravljenost Da
Avtomatski izklop Da
Čas delovanja 12.000 h
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Mednarodna velikost izvedbe CR2032
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412766 150
EAN/GTIN 7630041106176
Številka proizvajalca 00530097

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten prikazovalnik z 11 mm visokimi številkami. Več kot 12000 ur delovanja, preklop v pripravljenost po 10 minutah in samodejni izklop po 2 urah. Način merjenja ABS, vgrajen TLC priključek za prenos podatkov.
Brez pogonskega kolesa.

Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.