Opis:
Napetost na velikih višinah: posebna lestev za delo pod napetostjo ali v kemičnih okoljih s priročno nastavitvijo višine.
Vodila in stopnice (30 mm x 30 mm) iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, za posebno visoko kemično odpornost.
Posebej enostavno in priročno nastavljanje višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm s pomočjo plastične vrvi in valja.
Stenska kolesa z nežno površino.
Izpolnjuje visokonapetostni preskus za vodnike iz izolacijskega materiala v skladu z DIN EN 61478 ali VDE 0682, oddelek 6.5, kategorija 1/30 KV.
Odpornost na staranje v skladu z DIN EN ISO 4892-2.
Primerno za delo pod napetostjo (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Zunanja širina spodnje lestve: 430 mm.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Lastnosti:
Delovna višina 8,5 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,2 m
Teža 41,3 kg
Dolžina zložene lestve 4,64 m
Material GRP
Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
Število kalčkov 16
Število poganjkov 2 × 16
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 420 mm
Zunanja širina spodnje lestve 420 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.