Digitalno pomično merilo s koničastima merilnima konicama in okroglim merilnikom globine 150 mm

Št. art.: 412753 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 9,45 € /kos.
  • 17,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: ⌀ 1,6
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,03 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik ⌀ 1,6
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 40 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412753 150
EAN/GTIN 4059192002329
Številka proizvajalca 4103076

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni, vodoodporni merilni sistem. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli