Digitalno pomično merilo za utore gredi z okroglim merilnikom globine 150 mm

Št. art.: 412752 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,00 € /kos.
  • 9,45 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: ⌀ 1,6
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 0 mm - 150 mm
    Odčitavanje 0,01 mm
    Odčitavanje 0,0005 col
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Točnost 0,03 mm
    Z globinskim omejevalnikom Da
    Globinski omejevalnik ⌀ 1,6
    Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Dolžina konic 40 mm
    Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
    Merilno orodje digitalni
    Material Plemenito jeklo, INOX
    vse dele kaljene
    Pakiranje čvrsta škatla
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 412752 150
    EAN/GTIN 4059192002305
    Številka proizvajalca 4103074

    Opis

    Izvedba:

    Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni, vodoodporni merilni sistem. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

    Funkcija:

    IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 498940.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico