{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | ⌀ 1,6 | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Vodilo | Povišana vodila | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Avtomatski izklop | Da | |
Čas delovanja | pribl. 3 leta | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412743 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002282 | |
Številka proizvajalca | 4103072 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalno pomično merilo IP67 z okroglim merilnikom globine, podatkovnim izhodom in keramičnimi merilnimi površinami 150 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
376,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
590 kosov na zalogi
115,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,0005 | 0,0005 |
vse dele | kaljene | kaljeno |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Globinski omejevalnik | ⌀ 1,6 | ⌀ 1,6 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 | ±0,03 |