XLstep B - Stopnica s stopnicami 2 x 8

Št. art.: 41268
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Izvedba stopalne površine stopnje
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41268
EAN/GTIN 4003866412686
Številka proizvajalca 41268
L-število L90010 27

Opis

Opis:

Majhna teža in optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo brez kompromisov pri udobju in funkcijah.
80 mm globoke stopnice za neumorno stojo.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Trikrat kovičena povezava stopničaste tirnice.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Lastnosti:

Delovna višina 3,5 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 11,3 kg
Talna površina 1,74 m × 0,59 m
Dolžina lestve 2,17 m
Material aluminij
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število korakov 2 × 8
Število korakov 8
Globina stopnice 80 mm
Višina vertikalne lestve 1,99 m
spodnja, zunanja širina 0,59 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico