Opis:
Majhna teža in optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo brez kompromisov pri udobju in funkcijah.
80 mm globoke stopnice za neumorno stojo.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Trikrat kovičena povezava stopničaste tirnice.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Lastnosti:
Delovna višina 3,25 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 8,3 kg
Talna površina 1,54 m × 0,56 m
Dolžina lestve 1,9 m
Material aluminij
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število korakov 2 × 7
Število korakov 7
Globina stopnice 80 mm
Vertikalna višina lestve 1,74 m
spodnja, zunanja širina 0,56 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.