30 EWR Digitalno pomično merilo za merjenje globine 200 mm IP67, z umerjanjem

Št. art.: 4126699KAL
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
    Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4126699KAL
    EAN/GTIN 4059192058371
    Številka proizvajalca 4126699KAL
    L-število L40080 2903

    Opis

    Izvedba:

    • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
    • Vijak za pritrditev na vrhu
    • Prirobljena vodila
    • Merilne površine iz nerjavečega jekla, kaljene
    • Drsnik in tirnica kaljena, iz nerjavnega jekla
    • Mednarodni referenčni sistem je takoj pripravljen za merjenje
    • Povečana vodila za zaščito tehtnice
    • Izvrstna odpornost na prah, hladilne tekočine in maziva
    • Čistilec umazanije v drsniku

    Opis:

    Digitalni globinski merilnik MarCal 30 EWR Merilno območje: 0 - 200 mm
    • Razmik po številki mm/inč: 0,01 mm / 0,0005 palca
    • Podatkovni vmesnik: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Zaščita IP: IP 67
    Način dobave: Baterija, navodila za uporabo, etui

    Lastnosti:

    • Podatkovni vmesnik: USB A
    • Vrsta izdelka: 30 EWR
    • Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Merilno območje: 0 - 8″
    • Merilno območje: 0 - 200 mm
    • Meja napake v palcih: .001″
    • Dimenzija a v mm: 284 mm
    • Dimenzija b v mm: 100 mm
    • Višina številk: 8.5 mm
    • Meja napake (mm): 0.03 mm

    Standard:

    ISO 13385-2

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico