{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,02 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | ⌀ 1,9 | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 9 mm | |
Merilni postopek merilne naprave | elektromagnetni induktivni postopek | |
Čas delovanja | 20.000 h | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka |
412637 150
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4946368667775
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
500-184-30
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |