Anodizirana zadnja zaščitna ograja

Št. art.: 41245
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 41245
EAN/GTIN 4003866412457
Številka proizvajalca 41245
L-število L90060 62

Opis

Opis:

Dolžina: 1.400 mm. Širina: 66 mm.

Lastnosti:

Teža 0,9 kg
Material anodiziran aluminij

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico