{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Globinski omejevalnik | ploščata | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
odčitavanje (okrogla skala) | 0,1 mm | |
Vrtljaj kazalca | 10 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Vrsta izdelka | Pomično merilo z merilno uro |
Številka izdelka | 412430 150ESD | |
EAN/GTIN | 4010995314392 | |
Številka proizvajalca | 31439 |