Del lestve iz eloksiranega aluminija

Št. art.: 41242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Posebne lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41242
    EAN/GTIN 4003866412426
    Številka proizvajalca 41242
    L-število L90060 80

    Opis

    Opis:

    Širina lestve: 520 mm.
    Razmik med stopnicami: 280 mm.
    Dimenzija špalete: 60 x 25 mm.
    Dimenzija kvadratne stopnice 30 x 30 mm.
    Vključeno v dobavo: dva plastična priključka za lestev na lestev (št. naročila 43239).

    Lastnosti:

    Teža 8 kg
    Dolžina lestve 3,64 m
    Material aluminij, anodiziran
    Število stopnic 13

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico