{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,6×1,7 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
odčitavanje (okrogla skala) | 0,02 mm | |
Vrtljaj kazalca | 2 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Pomično merilo z merilno uro |
Številka izdelka | 412416 150/02 | |
EAN/GTIN | 7630041105353 | |
Številka proizvajalca | 00510008 |