Pomično merilo z merilno uro, Tip: 150/01

Št. art.: 412415 150/01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,70 € /kos.
  • 9,85 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 13385
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,6×1,7
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Globinski omejevalnik kotno 3,6×1,7
Merilno območje 0 mm - 150 mm
odčitavanje (okrogla skala) 0,01 mm
Vrtljaj kazalca 1 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Dolžina konic 40 mm
Dolžina križnih konic 13 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Pomično merilo z merilno uro

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412415 150/01
EAN/GTIN 7630041105414
Številka proizvajalca 00510050

Opis

Izvedba:

Nesvetleče kromirana skala. Z zaščito pred udarci in zaščiteno zobato letvijo. Precizna ura z vrtljivo številčnico z vijakom za utrditev.
Posebej ozki merilnik globine.
Odčitavanje vrednosti 1 mm na vodilu, odčitavanje 1/100 mm na okrogli skali.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Pomično merilo z merilno uro, Tip: 150/01

Pomično merilo z merilno uro, Tip: 150/01

po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
396 kosov na zalogi
76,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Merilno območje 0 mm - 150 mm 0 mm - 150 mm
Standard ISO 13385 ISO 13385
Dolžina konic 40 mm 40 mm
Globinski omejevalnik kotno 3,6×1,7 kotno 4,8×1,7
Material Plemenito jeklo, INOX Plemenito jeklo, INOX
Merilno orodje analogni analogni
Vrsta izdelka Pomično merilo z merilno uro Pomično merilo z merilno uro

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico