{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Globinski omejevalnik | kotno 6,2×2,2 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
odčitavanje (okrogla skala) | 0,01 mm | |
Vrtljaj kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,02 mm | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Pomično merilo z merilno uro |
Številka izdelka | 412405 150/01 | |
EAN/GTIN | 4946368688206 | |
Številka proizvajalca | 505-732 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Pomično merilo z merilno uro, Tip: 150/01
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
140,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
436 kosov na zalogi
76,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
odčitavanje (okrogla skala) | 0,01 mm | 0,01 mm |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dolžina konic | 40 mm | 40 mm |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Vrsta izdelka | Pomično merilo z merilno uro | Pomično merilo z merilno uro |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,02 mm | ±0,03 mm |