Izvedba:
vgrajen
Opis:
Varjeno iz jeklenih cevi, prašno lakirano v bleščeče modri barvi RAL 5007. 180/250 mm visoka ograja, nakladalni prostor in stene iz vodoodpornega vezanega lesa. Vrtljivo krmiljenje z vlečno kljuko in ročajem. Vlečna ročica z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim povratkom v mirujoči položaj. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora, ki deluje na sprednja kolesa. Ustreza evropskemu standardu EN 1757-3.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Uporabna dolžina tal (mm): 945
Širina uporabne površine (mm): 545
Višina ploščadi (mm): 307
Celotna dolžina (mm): 1204
Celotna širina (mm): 600
Skupna višina (mm): 1185
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 250 x 60
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3