Opis:
Majhna teža in enostavno upravljanje ter najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo z dragoceno opremo.
80 mm globoke stopnice za neumorno stojo.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Platforma iz ekstrudiranega aluminijastega profila (300 mm × 250 mm) za varno in udobno stojo tudi pri daljšem delu.
Prostoren aluminijast pladenj za shranjevanje materiala in orodja.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Trikrat kovičena povezava stopničaste tirnice.
Nedrseči plastični čevlji.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Lastnosti:
Delovna višina 3,75 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 10,2 kg
Talna površina 1,42 m × 0,61 m
Višina dvižnega/podpornega dela vezne palice 48 mm / 42 mm
Dolžina lestve 2,64 m
Material aluminij
Širina ploščadi 300 mm
Višina ploščadi 1,74 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 7
Globina stopnice 80 mm
Vertikalna višina lestve 2,42 m
spodnja, zunanja širina 0,61 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.