Stopnica s stopnicami, obojestranski dostop s koleščki 2x12 stopnic

Št. art.: 41224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 2×12
Material Aluminij
Izvedba stopalne površine stopnje
Pohodnost dvostranski
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41224
EAN/GTIN 4031405412248
Številka proizvajalca 041224

Opis

Opis:

  • Stacionarna lestev iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Štiri samozaporne vzmetne valje (Ø 80 mm)
  • Toga povezava s kovinskimi oporniki, ki jih je mogoče ločiti na obeh straneh
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 4300 mm
  • Višina: 2790 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Premer valja: 80 mm
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Dolžina koraka: 2220 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 2x12 korakov
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 850 mm
  • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da