Opis:
80 mm globoke stopnice za neumorno stojo.
Proti obrabi odporne anodizirane letve.
Stojna ploščad iz ekstrudiranega aluminijastega profila (300 mm × 250 mm) za varno in udobno stojo tudi pri dolgotrajnem delu.
Prostoren aluminijast pladenj za shranjevanje materiala in orodja.
Trikratni kovičeni priključek stopnice in palice.
Nedrseči plastični čevlji.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Lastnosti:
Delovna višina 2,75 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 6 kg
Osnovna površina 0,74 m × 0,49 m
Višina letve plezalnega/podpornega dela 42 mm / 42 mm
Dolžina lestve 1,56 m
Material Aluminij
Širina ploščadi 300 mm
Višina ploščadi 0,74 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Povezava med stopnico in stopnico ter stopnico je zakovičena
Navpični razmik med stopnicami 250 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 3
Globina stopnice 80 mm
Višina vertikalne lestve 1,42 m
Spodnja, zunanja širina 0,49 m
Opomba:
V skladu s poklicnim standardom EN 131.