Opis:
Odlična rešitev za aplikacije za zbiranje naročil na policah. Velika površina za shranjevanje, enostavna za zvijanje, kompaktna zložljiva velikost.
Aluminijasta delovna ploščad, približno 600 x 630 mm, z varnostno ograjo na treh straneh.
Plezalni del s prečko, podporni del z nosilcem podvozja, kolesa z blokado (Ø 160 mm).
Ozko podvozje. Širina podvozja se zmanjša na minimum z dodatnim balastom.
Zaradi tečajev v obeh diagonalnih nosilcih je mogoče lestev priročno zložiti in shraniti tako, da prihranite prostor.
Velik pladenj za pobiranje.
Lastnosti:
Delovna višina 4,1 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina nosilca šasije 1,69 m
Širina prečnega nosilca 1 m
Teža 55 kg
Talna površina 1,8 m × 1,69 m
Višina z ograjo 3,1 m
Širina ploščadi 600 mm
Višina ploščadi 2,1 m
Dolžina ploščadi 630 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 8
Globina stopnice 80 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131-7.