ZAP Safemaster Plus S - mobilni 4 Spr.

Št. art.: 41201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lestve z platformo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41201
EAN/GTIN 4003866412013
Številka proizvajalca 41201
L-število L90010 196

Opis

Opis:

Odlična rešitev za aplikacije za zbiranje naročil na policah. Velika površina za shranjevanje, enostavna za zvijanje, kompaktna zložljiva velikost.
Aluminijasta delovna ploščad, približno 600 x 630 mm, z varnostno ograjo na treh straneh.
Plezalni del s prečko, podporni del z nosilcem podvozja, kolesa z blokado (Ø 160 mm).
Ozko podvozje. Širina podvozja se zmanjša na minimum z dodatnim balastom.
Zaradi tečajev v obeh diagonalnih nosilcih je mogoče lestev priročno zložiti in shraniti tako, da prihranite prostor.
Velik pladenj za pobiranje.

Lastnosti:

Delovna višina 3 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina nosilca šasije 1,09 m
Teža 42 kg
Talna površina 1,25 m × 1,09 m
Višina z ograjo 2 m
Širina ploščadi 600 mm
Višina ploščadi 1 m
Dolžina ploščadi 630 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 4
Globina stopnice 80 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131-7.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico