Rezalnik kablov za baker-aluminij 1000V VSE

Št. art.: 412.14AVSE
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
Vrsta izdelka Noži za kable

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412.14AVSE
EAN/GTIN 3148511754658
Številka proizvajalca 412.14AVSE
L-število L60130 6207

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno oznako
  • Posebno močna pri majhnih dimenzijah
  • Kovani varnostni omejevalniki
  • Brušena glava.

Lastnosti:

  • B [mm]: 30
  • B1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 230
  • L1 [mm]: 80
  • Cu - max. Ø [mm²]: 14
  • [g]: 510

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico