Klešče za obročne sponke 15 - 62 mm

Št. art.: 411A.17
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 411A.17
EAN/GTIN 3148511754009
Številka proizvajalca 411A.17
L-število L60130 174

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebne konice za sprožilne eksplozivne ali vzmetne obroče
  • kromirane, s PVC prevleko

Lastnosti:

  • d min. - max. [mm]: 15 - 62
  • L [mm]: 150
  • [g]: 190

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico