Izvedba:
- Visokokontrastni številčni prikazovalnik
- Zaklepni vijak na vrhu
- Povečana vodila
- Merilne lopatice za notranje merjenje
- Drsnik in vodilo sta kaljena, iz nerjavnega jekla
- Stopenjska merilna naprava
- Pričakovano pripravljena za merjenje zaradi referenčnega sistema
- Povečana vodila za zaščito tehtnice
- Izvrstna odpornost na prah, hladilne tekočine in maziva
- Čistilec umazanije v drsniku
Opis:
Digitalno univerzalno merilo MarCal 16 EWRi-V; Merilno območje: 0 - 200 mm; Ločljivost mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 palca; Merjenje globine: kvadratno; Podatkovni vmesnik: Vgrajena brezžična povezava; stopnja zaščite IP: IP 67; obseg dobave: baterija, navodila za uporabo, kovček, nastavek za notranjo meritev 16 Eel, naprava za merjenje sile 16 Ec, globinski merilni most 16 Em, merilni vložki za zunanjo meritev 16 Eea 1-3, merilni vložki za notranjo meritev 16 Eei 1-3
Lastnosti:
- funkcija: RESET (izničenje zaslona)
- Vrsta izdelka: 16 EWRi-V
- Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
- Merilno območje: 0 - 8″
- Merilno območje: 0 - 200 mm
- Meja napake v palcih: .001″
- Dimenzija d v mm: 285 mm
- Dimenzija b v mm: 48 mm
- Dimenzija c v mm: 16.5 mm
- Dimenzija e v mm: 16 mm
- Višina številk: 11 mm
- Meja napake (mm): 0.03 mm
Standard:
Tovarniški standard