Megastep B - Stopnica 2 x 4 stopnice

Št. art.: 41189
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×4
Izvedba stopalne površine Brsti�ni ohrovt
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41189
EAN/GTIN 4003866411894
Številka proizvajalca 41189
L-število L90010 1419

Opis

Opis:

Oblikovanje z obeh strani: visoka nosilnost s prilagodljivimi možnostmi uporabe in ekskluzivna zasnova s črnim plemenitim videzom.
60 mm globoke široke stopnice iz lahke kovine z nedrsečimi rebri.
Črne, na obrabo odporne anodizirane letve.
Robustni jekleni tečaji.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Stebri in letve iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.

Lastnosti:

Delovna višina 2,5 m
Največja obremenitev 250 kg
Teža 6,9 kg
Talna površina 0,93 m × 0,47 m
Dolžina lestve 1,22 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 2 × 4
Število poganjkov 4
Globina stopnice 60 mm
Vertikalna višina lestve 1,2 m
spodnja, zunanja širina 0,47 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico