16 Eei4 Merilnih nastavkov ab D=9mm znotraj

Št. art.: 4118816
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4118816
EAN/GTIN 4059192003210
Številka proizvajalca 4118816
L-število L40080 80

Opis

Opis:

  • Merilni vložek 16 Eei 4 za notranje merjenje (4 x 2,5 mm)

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilo kalibra
  • Ime izdelka: Merilni vložek za notranje merjenje
  • Ime skupine izdelkov: MarCal
  • Aplikacija: od premera 8,5 mm
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 16 Eei Merilni vložki za notranje merjenje
  • Vrsta izdelka: 16 Eei 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico