16 Eea3 Merilnih nastavkov zunaj

Št. art.: 4118812
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Pomično merilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4118812
    EAN/GTIN 4059192003173
    Številka proizvajalca 4118812
    L-število L40080 335

    Opis

    Opis:

    • 16 Eea 3 merilni vložek za zunanje merjenje (3,5 x 6 mm)

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime skupine izdelkov: Merilo kalibra
    • Ime izdelka: Merilni vložek za zunanje merjenje
    • Ime skupine izdelkov: MarCal
    • Aplikacija: do premera 175 mm
    • Kategorije dodatne opreme (eShop): 16 Eea Merilni vložki za zunanje merjenje
    • Vrsta izdelka: 16 Eea 3

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico