Izhod s prehodom, eloksiran aluminij

Št. art.: 41181
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Delovne platforme

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41181
EAN/GTIN 4003866411818
Številka proizvajalca 41181

Opis

Opis:

Pocinkane rešetke, globoke od 800 mm do 1.200 mm (v korakih po 200 mm), široke 600 mm.
Obojestranska ograja.
Lestev za spust je dolga 0,98 m, točno dolžino je treba določiti na kraju samem.
Za zaključek pri spustu priporočamo podstavke za noge ali nastavljive stenske nosilce.
Št. naročila 43180 in 43179 sta primerni samo za lestve za vzdrževanje.

Lastnosti:

Teža 22 kg
Material aluminij, anodiziran
Dolžina mostu 800 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico