1/2″ natični ključ (mm) 32 mm

Št. art.: 4117M-250 32mm
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4117M-250 32mm
EAN/GTIN 4991644091447
Številka proizvajalca 4117M-250 32mm
L-število L60050 9807

Opis

Opis:

Dolžina: 250 mm
Dimenzija D2: 24 mm
D1: 42 mm
Dolžina: 32 mm
Višina: 59 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 32 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico