EFAmix B - Stopnica iz GRP 2 x 12 stopnic

Št. art.: 41170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×12
Izvedba stopalne površine Brsti�ni ohrovt
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41170
EAN/GTIN 4003866411702
Številka proizvajalca 41170
L-število L90010 901

Opis

Opis:

Optimalna rešitev za uporabo v električnih in kemičnih okoljih z izjemno majhno maso.
Varno stoji na 60 mm globokih nedrsečih širokih stopnicah iz lahke kovine.
Visoka raven zaščite pri delu na električnih inštalacijah zaradi izolacijskih palic iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni.
Izpolnjuje visokonapetostni preskus za vodnike iz izolacijskega materiala v skladu z DIN EN 61478 ali VDE 0682, oddelek 6.5, kategorija 1/30 KV.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Robustni jekleni tečaji.
Zamenljivi plastični čevlji za nedrseče stojalo in hkrati trdno prileganje v pokončni položaj.

Lastnosti:

Delovna višina 4,7 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 22,5 kg
Talna površina 2,55 m × 0,72 m
Dolžina lestve 3,58 m
Material aluminij / plastika
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 12
Število poganjkov 2 × 12
Globina stopnice 60 mm
Vertikalna višina lestve 3,38 m
spodnja, zunanja širina 0,71 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico