EFAmix B - Stopnica iz GRP 2 x 8 spr.

Št. art.: 41168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Izvedba stopalne površine Breitsprosse
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41168
    EAN/GTIN 4003866411689
    Številka proizvajalca 41168
    L-število L90010 750

    Opis

    Opis:

    Optimalna rešitev za uporabo v električnih in kemičnih okoljih z izjemno majhno maso.
    Varno stoji na 60 mm globokih nedrsečih širokih stopnicah iz lahke kovine.
    Visoka raven zaščite pri delu na električnih inštalacijah zaradi izolacijskih palic iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni.
    Izpolnjuje visokonapetostni preskus za vodnike iz izolacijskega materiala v skladu z DIN EN 61478 ali VDE 0682, oddelek 6.5, kategorija 1/30 KV.
    Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
    Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
    Robustni jekleni tečaji.
    Zamenljivi plastični čevlji za nedrseče stojalo in hkrati trdno prileganje v pokončni položaj.

    Lastnosti:

    Delovna višina 3,65 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 14,8 kg
    Talna površina 1,81 m × 0,6 m
    Dolžina lestve 2,46 m
    Material aluminij / plastika
    Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
    Razmik med stopnicami navpično 265 mm
    Število poganjkov 2 × 8
    Število poganjkov 8
    Globina stopnice 60 mm
    Vertikalna višina lestve 2,33 m
    spodnja, zunanja širina 0,59 m

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131 professional.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico