Opis:
Optimalna rešitev za uporabo v električnih in kemičnih okoljih z izjemno majhno maso.
Varno stoji na 60 mm globokih nedrsečih širokih stopnicah iz lahke kovine.
Visoka raven zaščite pri delu na električnih inštalacijah zaradi izolacijskih palic iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni.
Izpolnjuje visokonapetostni preskus za vodnike iz izolacijskega materiala v skladu z DIN EN 61478 ali VDE 0682, oddelek 6.5, kategorija 1/30 KV.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Robustni jekleni tečaji.
Zamenljivi plastični čevlji za nedrseče stojalo in hkrati trdno prileganje v pokončni položaj.
Lastnosti:
Delovna višina 2,6 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 7,8 kg
Talna površina 0,96 m × 0,48 m
Dolžina lestve 1,34 m
Material aluminij / plastika
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 2 × 4
Število poganjkov 4
Globina stopnice 60 mm
Vertikalna višina lestve 1,29 m
spodnja, zunanja širina 0,47 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.