Megastep S - Stopnica s 6 stopnicami

Št. art.: 41148
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Izvedba stopalne površine Brsti�ni ohrovt
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41148
EAN/GTIN 4003866411481
Številka proizvajalca 41148
L-število L90010 945

Opis

Opis:

Najmočnejše med vsemi lestvami: visoka nosilnost in sodobna zasnova za najvišje zahteve.
60 mm globoke široke stopnice iz lahke kovine z nedrsečimi rebri.
Črne, na obrabo odporne anodizirane letve.
Stojalna ploščad iz ekstrudiranega aluminijastega profila (250 x 250 mm) za varno in udobno stojo tudi pri daljšem delu.
Praktičen pladenj iz aluminija za shranjevanje majhnih delov in orodja.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.

Lastnosti:

Delovna višina 3,6 m
Največja obremenitev 250 kg
Teža 8,6 kg
Talna površina 1,27 m × 0,53 m
Višina dvižne/podporne prečke 73 mm / 58 mm
Dolžina lestve 2,43 m
Širina ploščadi 250 mm
Višina ploščadi 1,59 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic s podestom 6
Globina stopnice 60 mm
spodnja, zunanja širina 0,53 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico