Megastep S - Stopnica 3 stopnice

Št. art.: 41145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 3

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41145
EAN/GTIN 4003866411450
Številka proizvajalca 41145
L-število L60070 3584

Opis

Opis:

60 mm globoke široke stopnice iz lahke kovine z nedrsečimi rebri.
Črne, na obrabo odporne anodizirane letve.
Stojna ploščad iz ekstrudiranega aluminijastega profila (250 × 250 mm) za varno in udobno stojo, tudi pri dolgotrajnem delu.
Praktičen aluminijast pladenj za shranjevanje manjših delov in orodja.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo stojno površino in trdno vpetje v pokončno lestev.

Lastnosti:

Delovna višina 2,8 m
Obremenitev največ 250 kg
Teža 6,2 kg
Osnovna površina 0,76 m × 0,44 m
Višina prečke plezalnega/podpornega dela: 73 mm / 58 mm.
Dolžina lestve 1,59 m
Širina ploščadi 250 mm
Višina ploščadi 0,8 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Priključek s prirobnico
Navpični razmik med stopnicami 265 mm
Število stopnic vključno s podestom 3
Globina stopnice 60 mm
Spodnji del, zunanja širina 0,44 m

Opomba:

V skladu s poklicnim standardom EN 131.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico