Izvedba:
- Visokokontrastni številčni prikazovalnik
- Zaklepni vijak na vrhu
- Zaobljene merilne površine za notranje mere
- Drsnik in vodilo sta kaljena, iz nerjavnega jekla
- Pričakovano pripravljen za merjenje zaradi referenčnega sistema
- Povečana vodila za zaščito tehtnice
- Izvrstna odpornost na prah, hladilne tekočine in maziva
- Čistilec umazanije v drsniku
Opis:
Digitalno delavniško merilo MarCal 18 EWR; Merilno območje: 0 - 1000 mm; Ločljivost mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch; Podatkovni vmesnik: USB, Opto RS-232C, Digimatic; Razred zaščite IP: IP 65; Obseg dobave: baterija, navodila za uporabo, kovček
Lastnosti:
- Podatkovni vmesnik: USB A
- Vrsta izdelka: 18 EWR
- Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
- Merilno območje: 0 - 40″
- Merilno območje: 0 - 1000 mm
- Meja napake v palcih: .0025″
- Dimenzija a v mm: 1165 mm
- Dimenzija b v mm: 150 mm
- Dimenzija f v mm: 60 mm
- Dimenzija e v mm: 30 mm
- Dimenzija c v mm: 20 mm
- Dimenzija d v mm: 20 mm
- Višina številk: 12.5 mm
- Meja napake (mm): 0.06 mm
Standard:
Tovarniški standard