18 ESA Digitalno pomično merilo 1000 mm lahka konstrukcija z Dakks kalibracijo

Št. art.: 4112623DKS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4112623DKS
EAN/GTIN 4059192002893
Številka proizvajalca 4112623DKS
L-število L40080 2973

Opis

Opis:

Digitalno delavniško merilo MarCal 18 ESA Merilno območje: 0 - 1000 mm
  • Razpon številk mm/inč: 0,01 mm / 0,0005 palca
  • Podatkovni vmesnik: ni
  • Razred zaščite IP: ni
Način dobave: Baterija, navodila za uporabo, kovček

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico