1/2″ natični ključ za zamaške za izpust olja 10.5 mm

Št. art.: 4110M 10.5mm
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4110M 10.5mm
EAN/GTIN 4991644091645
Številka proizvajalca 4110M 10.5mm
L-število L60050 5819

Opis

Opis:

Dolžina: 32 mm
D1: 24 mm
Dolžina: 10 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 10.5 mm
Zunanji kvadrat
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico