{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | Etui | |
Tabela navojev | Tabela pomičnih meril | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 410405 150 | |
EAN/GTIN | 4045197217677 | |
Številka proizvajalca | 410405 150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pomično merilo za levičarje 150 mm
po ponudbi
Na zalogi
427 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.505 kosov na zalogi
33,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.484 kosov na zalogi
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
vse dele | kaljene | kaljene | kaljene |
Merilno območje | 0 ;150 | 0 ;150 | 0 ;150 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dolžina konic | 40 | 40 | 40 |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | kotno 3,7×1,3 | kotno 3,7×1,3 |
Pakiranje | Etui | Etui | Etui |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |