16 EWRi(M12) Digitalno pomično merilo 150mm s tornim kolesom Dimenzija globine: kotna z radijskim sprejemnikom

Št. art.: 4103403
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4103403
EAN/GTIN 4059192002497
Številka proizvajalca 4103403
L-število L40080 1336
Proizvajalec MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Zaklepni vijak na vrhu
  • Povečana vodila
  • Merilne lopatice za notranje merjenje
  • Drsnik in vodilo sta kaljena, iz nerjavnega jekla
  • Stopenjska merilna naprava
  • Pričakovano pripravljena za merjenje zaradi referenčnega sistema
  • Povečana vodila za zaščito tehtnice
  • Izvrstna odpornost na prah, hladilne tekočine in maziva
  • Čistilec umazanije v drsniku

Opis:

Digitalno merilo MarCal 16 EWRi Merilno območje: 0-150 mm
  • Razmik po številki mm/inč: 0,01 / .0005″
  • Merjenje globine: kvadratno
  • Podatkovni vmesnik: Vgrajeno brezžično omrežje
  • Trakcijsko kolo: pravo
  • Zaščitni razred: IP 67

Lastnosti:

  • funkcija: Sprememba smeri štetja
  • Vrsta izdelka: 16 EEAi
  • Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Merilno območje: 0 - 6″
  • Merilno območje: 0 - 150 mm
  • Meja napake v palcih: .001″
  • Dimenzija d v mm: 235 mm
  • Dimenzija b v mm: 40 mm
  • Dimenzija c v mm: 16 mm
  • Dimenzija e v mm: 16 mm
  • Višina številk: 11 mm
  • Dimenzija a v mm: 10 mm
  • Meja napake (mm): 0.03 mm

Standard:

ISO 13385-1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico