Dvojni obročni ključ SW.17 x 19 mm D.365 mm

Št. art.: 41031719
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41031719
EAN/GTIN 4018754140404
Številka proizvajalca 41031719
L-število L60010 2923

Opis

Opis:

  • izredno dolgo
  • Zakrivljeno za 15°
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 365 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Teža: 296 g
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 17 mm
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 19 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico